Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16F7S4
Cod. Produttore
PKY16F7S4
Cod. EAN
3606480297786

Informazioni di prodotto

PR.INC.INCL.IP67 3PT 16A 600-690V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa industriale PratiKa a cablaggio rapido è montata inclinata su quadro. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 690VAC e 690 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 2,5 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in nero della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 5h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

690

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

5 h

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

4

dimensione della flangia verticale

85 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

52 mm

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

nero

tensione secondo EN 60309-2

600-690 V (50+60 Hz) nero

Serie

Pratika

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 16A 600-690V 3PT cablaggio rapido