Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32F723
Cod. Produttore
PKY32F723
Cod. EAN
3303432011420

Informazioni di prodotto

PR.INC.INCL.IP67 2PT 32A 220V CR30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 95 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

100 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Canalis_KS

Produttore

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 220V 2PT cabl.rapido