Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08683
Cod. Produttore
LVS08683
Cod. EAN
3606481877598

Informazioni di prodotto

PPC piena IP55 L300 P600 Prisma P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PPC piena IP55 L300 P600 Prisma P

materiale

acciaio

esecuzione

cieco

tipo di filettatura

metrico

larghezza

300 mm

superficie

rivestito a polvere

profondità

600 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC piena IP55 L300 P600 Prisma P