Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08497
Cod. Produttore
LVS08497
Cod. EAN
3606481877437

Informazioni di prodotto

PPC 2 parti IP30 L650+150 P400 Prisma P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PPC 2 parti IP30 L650+150 P400 Prisma P

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC 2 parti IP30 L650+150 P400 Prisma P

€ 150,77 x 1 pz.