Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095426243
Cod. Produttore
095426243
Cod. EAN
8054684017269

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo, in PVC spessore 5mm, dimensioni 318 x 368 mm
La piastra fondo in PVC, modello DKC095426243, è progettata per garantire robustezza e durata. Realizzata in plastica di alta qualità, questa piastra è ideale per applicazioni elettriche e di supporto. La sua struttura perforata consente un facile montaggio e una ventilazione adeguata, rendendola adatta a diverse configurazioni di installazione. La piastra è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità la rende un componente essenziale per sistemi elettrici e di cablaggio, contribuendo a un'installazione ordinata e funzionale.

materiale

plastica

larghezza

318 mm

altezza

368 mm

Produttore

DKC

PP/RP250 PIASTRA FONDO PVC