Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
250,00 W
tensione nominale
98 V
attacco lampada
Fc2
temperatura del colore
5500 K
flusso luminoso
21500 lm
base
protezione UV
grado di resa del colore
90-100 (classe 1A)
colore della luce secondo EN 12464-1
freddo >5300 K
efficienza luminosa della lampada
86 lm/W
materiale del bruciatore
quarzo
posizione di accensione
p45
apparecchio di accensione esterno necessario
alimentatore esterno necessario
lampada chiusa necessaria
colore
Bianco
colore della luce
955
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
275 kWh
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: PHSONTPLUS100 Cod. Produttore: SONTPLUS100 Cod. EAN: 8711500192301
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHELITET35930 Cod. Produttore: ELITET35930 Cod. EAN: 8727900911374
Cod. Rexel: PHELITET150930 Cod. Produttore: ELITET150930 Cod. EAN: 8711500213129
Cod. Rexel: PHELITET70942 Cod. Produttore: ELITET70942 Cod. EAN: 8718291163626
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te