Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHCITS150942NZ
Cod. Produttore
HCITS150942NZ
Cod. EAN
4008321679871

Informazioni di prodotto

OSRAM POWERBALL HCI®-TS | RX7s-24, 150 W, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Tecnologia ceramica POWERBALL
  • Durata media: 15.000 ore (funzionamento con ECG con corrente a onda quadra 70…400 Hz)
  • Durata media: 12.000 ore (con alimentatore magnetico)

Vantaggi prodotto
  • Altissima efficienza
  • Resa del colore da buona a eccellente
  • Ottima stabilità del colore
  • Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV

Aree applicative
  • Centri commerciali
  • Sale d'attesa, zone di ricevimento
  • Musei, mostre
  • Padiglioni fieristici e fiere commerciali
  • Fabbriche e officine
  • Edifici, monumenti, ponti
  • Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

150,00 W

tensione nominale

98 V

attacco lampada

RX7s24

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

14800 lm

base

RX7s-24

protezione UV

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

efficienza luminosa della lampada

98 lm/W

materiale del bruciatore

ceramica

posizione di accensione

p45

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

940

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

162 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

POWERBALL HCI-TS RX7s-24 150 W 4000 K