› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD SCHUKO / C13 2M

Cod. Rexel GGPCSCH142
Cod. Produttore PCSCH142

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Schuko / C13
  • Lunghezza: 2 metri
  • Uso: Alimentazione server
  • Applicazione: PDU e inverter
  • Protezione: Gestione sovrabbondanze
  • Tensione: Standard 230V
  • Corrente: Standard 10A
  • Serie: GGPCSCH142

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per alimentare i tuoi server o apparecchiature attive dalle tue PDU o inverter senza dover gestire le sovrabbondanze.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

collegamento 2

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

POWER CORD SCHUKO / C13 2M