› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD SCHUKO / C13 0,5M

Cod. Rexel GGPCSCH1405
Cod. Produttore PCSCH1405

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Schuko / C13
  • Lunghezza: 0,5 metri
  • Uso: alimentazione server
  • Compatibilità: PDU e inverter
  • Protezione: gestione sovrabbondanze
  • Serie: GGPCSCH1405

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per alimentare i tuoi server o apparecchiature attive dalle tue PDU o inverter senza dover gestire le sovrabbondanze.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

collegamento 2

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

POWER CORD SCHUKO / C13 0,5M