› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD C19/C20 2M ROSSO

Cod. Rexel GGPC19202R
Cod. Produttore PC19202R

Informazioni principali

  • Tipo cavo: C19/C20
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Rosso
  • Serie: GGPC19202R
  • Copertura: Antipolvere bianca
  • Materiale: Flessibile e resistente
  • Uso: Alimentazione elettrica
  • Applicazione: Industriale e IT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Possibilità di includere una copertura antipolvere bianca sfoderabile.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

collegamento 2

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Rosso

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

POWER CORD C19/C20 2M ROSSO