Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
16 A
sezione nominale del conduttore
1,5 mm²
collegamento 1
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
collegamento 2
Altro
lunghezza
2 m
colore del rivestimento
Blu
materiale del rivestimento
PVC
numero di fili
3
diametro esterno circa
6,6 mm
grado di protezione (IP)
IP00
con conduttore di protezione
Disponibilità:
Prodotto non rendibile