› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD C19 / C20 0,5M BLUE

Cod. Rexel GGPC192005B
Cod. Produttore PC192005B

Informazioni principali

  • Tipo cavo: C19 / C20
  • Lunghezza: 0,5 metri
  • Colore: Blu
  • Uso: Alimentazione server
  • Adatto a: PDU e inverter
  • Serie: GGPC192005B
  • Protezione: Gestione sovrabbondanze
  • Applicazione: Apparecchiature attive

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per alimentare i tuoi server o apparecchiature attive dalle tue PDU o consentire l'inverter senza dover gestire le sovrabbondanze.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

collegamento 2

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

POWER CORD C19 / C20 0,5M BLUE