› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD C13 / C14 3M

Cod. Rexel GGPC13143
Cod. Produttore PC13143

Informazioni principali

  • Tipo cavo: POWER CORD C13/C14
  • Lunghezza: 3 metri
  • Serie: GGPC13143

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMPC13143

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

POWER CORD C13 / C14 3M