› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD C13 / C14 2M

Cod. Rexel GGPC13142
Cod. Produttore PC13142

Informazioni principali

  • Tipo cavo: C13 / C14
  • Lunghezza: 2 metri
  • Applicazione: alimentazione server
  • Compatibilità: PDU e inverter
  • Protezione sovrabbondanze: non richiesta
  • Serie: GGPC13142

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per alimentare i tuoi server o apparecchiature attive dalle tue PDU o inverter senza dover gestire le sovrabbondanze.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

collegamento 2

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

POWER CORD C13 / C14 2M