› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

POWER CORD C13 / C14 0,5M

Cod. Rexel GGPC131405
Cod. Produttore PC131405

Informazioni principali

  • Tipo cavo: POWER CORD C13/C14
  • Lunghezza: 0,5 metri
  • Applicazione: alimentazione server
  • Connessioni: C13 a C14
  • Uso: da PDU o inverter
  • Protezione sovraccarico: non richiesta
  • Serie: GGPC
  • Ambito: apparecchiature attive

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per alimentare i tuoi server o apparecchiature attive dalle tue PDU o inverter senza dover gestire le sovrabbondanze.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

collegamento 2

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Aca

POWER CORD C13 / C14 0,5M