Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020221500
Cod. Produttore
020221500
Cod. EAN
8029564025276

Informazioni di prodotto

MCA14NHCO-1KA2020-WT14073-NE-RM

Documentazione tecnica

Potenziometro di precisione con corpo compatto di 16x16 mm e asse filettato M10 x 0,75 per un facile montaggio. Dotato di tre terminali elettrici distanziati 2,5 e 5 mm, l'asse ha un diametro di 6 mm e una lunghezza di 35,5 mm. Ideale per regolazioni affidabili in impianti elettrici, garantisce prestazioni stabili e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La sua struttura robusta e le dimensioni contenute lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Potenziometro di precisione con corpo quadrato da 16x16 mm, dotato di albero filettato M10x0,75 lungo 35,5 mm e diametro 6 mm. Presenta tre terminali elettrici distanziati di 2,5 e 5 mm per un facile collegamento. La struttura compatta e le dimensioni ridotte lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono regolazione accurata della resistenza. Il design robusto assicura affidabilità e durata nel tempo.

Produttore

Potenziometro precisione corpo compatto 16x16 mm albero filettato M10x0,75 per regolazioni elettriche affidabili