Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020222000
Cod. Produttore
020222000
Cod. EAN
8029564025283

Informazioni di prodotto

MCA14NHCO-2K2A2020-WT14073-NE-RM

Documentazione tecnica

Il componente elettrico MCA14NHCO-2K2A2020-WT14073-NE-RM è un potenziometro con dimensioni compatte di 16x16 mm e un albero di controllo di 35,5 mm di lunghezza e 6 mm di diametro. Presenta un passo filettato M10x0,75 per il fissaggio e tre terminali elettrici distanziati rispettivamente di 2,5 mm e 5 mm. Questo potenziometro è progettato per garantire precisione nella regolazione della resistenza elettrica, ideale per applicazioni di controllo e regolazione in ambito elettrico ed elettronico. La sua struttura robusta e le dimensioni contenute lo rendono adatto all’installazione in spazi ridotti mantenendo affidabilità e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: Potenziometro di precisione con corpo compatto da 16x16 mm e albero filettato M10x0,75 di diametro 6 mm e lunghezza 35,5 mm. Dotato di tre terminali elettrici per connessione affidabile, è ideale per regolare con accuratezza segnali elettrici in applicazioni industriali ed elettroniche. La struttura robusta e le dimensioni contenute lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti garantendo prestazioni stabili e durature.

Produttore

Potenziometro precisione corpo compatto 16x16 mm albero filettato M10x0,75 per applicazioni industriali ed elettroniche