Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM288863
Cod. Produttore
288863

Informazioni di prodotto

  • Design RMQ: Classico
  • Tipo rilevatore: M22
  • Diametro foro: 22.5 mm
  • Connessioni: 3 a vite separate
  • Precisione resistenza: ± 10 % lineare
  • Potenza nominale: 0.5 W
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: Moeller series
Potentiometro manuale M22-RO-O-RH progettato per applicazioni elettriche, ideale per regolare con precisione i segnali analogici. Questo componente garantisce affidabilità e facilità d’uso grazie alla sua costruzione robusta e al design ergonomico, adatto per installazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta efficace per il controllo manuale di circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), con grande manopola di azionamento, resistenza: selezionabile, → Note, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

assorbimento di potenza

0.5 W

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller series

Produttore

Potenziometro M22 grande manopola IP66 montaggio quadro elettrico