Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020224000
Cod. Produttore
020224000
Cod. EAN
8029564025320

Informazioni di prodotto

MCA14NHCO-47KA2020-WT14073-NE-RM

Documentazione tecnica

Interruttore compatto con dimensioni precise per applicazioni elettriche specifiche, dotato di attacco filettato M10 x 0,75 e corpo quadrato da 16x16 mm. Il dispositivo presenta tre terminali di collegamento distanziati 2,5 e 5 mm, con un'asta di comando di 35,5 mm di lunghezza e 6 mm di diametro, ideale per il controllo affidabile di circuiti elettrici. Progettato per garantire robustezza e precisione nelle installazioni, si adatta a diverse configurazioni grazie alle sue misure standardizzate e alla facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Il componente elettrico rappresentato è un potenziometro di precisione con corpo compatto di dimensioni 16x16 mm, dotato di un albero filettato M10x0,75 lungo 35,5 mm e diametro 6 mm. Presenta tre terminali elettrici per il collegamento e un design studiato per un montaggio semplice e stabile. Questo potenziometro è ideale per applicazioni che richiedono una regolazione fine e affidabile della resistenza elettrica, garantendo precisione e durata nel tempo. Le sue dimensioni ridotte lo rendono adatto anche per installazioni in spazi limitati, mantenendo un’elevata funzionalità nei circuiti elettrici.

Produttore

Potenziometro compatto precisione 16x16 mm albero filettato M10x0,75 per regolazione circuiti elettrici