Descrizione del prodotto
Il componente elettrico rappresentato è un sensore o trasduttore caratterizzato da dimensioni compatte con un corpo quadrato di 16x16 mm e un'asta cilindrica di 35,5 mm di lunghezza e 6 mm di diametro. La filettatura M10x0,75 consente un montaggio preciso e stabile. I terminali elettrici a tre pin facilitano il collegamento nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di rilevamento e controllo in ambito elettrico, garantendo affidabilità e precisione nelle misurazioni grazie alla sua struttura robusta e compatta. Descrizione del produttore: Potenziometro con corpo quadrato di dimensioni 16x16 mm e albero di 35,5 mm di lunghezza con diametro di 6 mm. Presenta tre terminali di collegamento distanziati rispettivamente di 2,5 e 5 mm. La filettatura M10x0,75 consente un montaggio sicuro e stabile. Questo componente è ideale per regolazioni precise in circuiti elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo.