Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM229490
Cod. Produttore
229490
Cod. EAN
4015082294908

Informazioni di prodotto

  • Resistenza: 4,7 kΩ
  • Potenza nominale: 0,5 W
  • Precisione: ± 10 % lineare
  • Grado protezione: IP66
  • Diametro foro: 22,5 mm
  • Collegamenti: 3 viti separati
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Potentiometro M22-R4K7 con resistenza di 4,7 kohm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della resistenza variabile. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, garantisce un grado di protezione IP66 che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto anche a ambienti industriali difficili. Il dispositivo offre un numero di giri pari a 1, ideale per regolazioni lineari e controlli di precisione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 4,7 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

4700 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

Produttore

Potenziometro 4,7 kΩ design RMQ foro 22,5 mm IP66 industriale

€ 64,57 x 1 pz.
(pz.)