›

POTENZ. 0,25W LIN. S.I.100 KOHM

Cod. Rexel EA020123500
Cod. Produttore 020123500

Informazioni principali

  • Potenza: 0,25 W
  • Tipo: Lineare
  • Resistenza: 100 kΩ
  • Applicazione: Regolazione elettrica
  • Precisione: Alta stabilità
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Versatile
  • Serie: EA020123500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenziometro lineare da 0,25 watt con resistenza di 100 kiloohm, ideale per applicazioni di regolazione elettrica di precisione. Questo componente garantisce affidabilità e stabilità nella gestione del segnale elettrico, offrendo una risposta lineare e costante. Progettato per un utilizzo versatile in impianti elettrici, assicura un controllo accurato della resistenza con una potenza nominale adatta a circuiti a bassa potenza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per installazioni in ambienti tecnici dove è richiesta precisione e durata nel tempo.
POTENZ. 0,25W LIN. S.I.100 KOHM