› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Posto interno videocitofonico 7" schermo doppio pulsante 2 fili residenziale aziendale

Cod. Rexel HIK305301758
Cod. Produttore 305301758
Cod. EAN 6941264027041

Informazioni principali

  • Schermo: 7 pollici
  • Funzioni: doppio pulsante
  • Tipo: posto interno
  • Applicazione: videocitofonia
  • Uso: residenziale e aziendale
  • Design: compatto e intuitivo
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: DS-KH6320-WTE2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Posto interno per sistemi di videocitofonia con schermo da 7 pollici e doppio pulsante funzione. Dispositivo progettato per garantire una comunicazione chiara e semplice all'interno degli impianti di controllo accessi, ideale per ambienti residenziali e aziendali. Offre un'interfaccia intuitiva e un design compatto, facilitando l'installazione e l'uso quotidiano. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.
Posto interno videocitofonico 7" schermo doppio pulsante 2 fili residenziale aziendale