Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità
42 mm
larghezza
90 mm
altezza
180 mm
con fotocamera
con copertura
numero di tasti di chiamata
1
struttura modulare
colore
acciaio
materiale
acciaio inossidabile
tipo di montaggio
apparente
tecnica di installazione
network engineering
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te