› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Postazione interna IP 10'' touch TFT video intercom controllo accessi residenziale commerciale

Cod. Rexel HIK305301485
Cod. Produttore 305301485
Cod. EAN 6954273691608

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP 10
  • Schermo: Colori alta risoluzione
  • Funzione: Vivavoce hands-free
  • Memoria: Registrazione chiamate
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Serie: DS-KH8520-WTE1
  • Uso: Interno residenziale
  • Comunicazione: Fluida e senza interruzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-KH8520-WTE1 è un dispositivo di intercomunicazione interno progettato per garantire un'ottima esperienza di comunicazione in ambienti residenziali e commerciali. Con una risoluzione video di alta qualità, questo dispositivo offre una visualizzazione chiara e dettagliata grazie al suo schermo a colori. La funzione di memoria consente di registrare e rivedere le chiamate, mentre la modalità vivavoce hands-free facilita l'interazione senza dover utilizzare le mani. La sua installazione a parete rende questo dispositivo versatile e adatto a vari spazi. Grazie alla tecnologia avanzata, il DS-KH8520-WTE1 assicura una comunicazione fluida e senza interruzioni, rendendolo un'aggiunta ideale per ogni sistema di sicurezza domestica o aziendale. Con un design elegante e funzionale, questo intercom rappresenta una soluzione pratica e moderna per il controllo degli accessi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

254 mm

altezza

166 mm

profondità

22,55 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

6 W

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

con touch screen

diagonale schermo in pollici

10,1 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Postazione interna IP 10'' touch TFT video intercom controllo accessi residenziale commerciale