› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Postazione interna intercom 2 fili vivavoce nero con video memoria e apriporta sicurezza casa ufficio

Cod. Rexel HIK305305216
Cod. Produttore 305305216
Cod. EAN 6942160490144

Informazioni principali

  • Serie: DS-KH7000EY-E2
  • Collegamento: 2 fili
  • Funzione video: inclusa
  • Memoria immagini: sì
  • Segreto conversazione: attivo
  • Tasto luce/apriporta: integrato
  • Modalità: hands-free
  • Uso: interno/esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK305305216 è un avanzato terminale di intercomunicazione progettato per garantire la massima sicurezza e comodità. Dotato di video e funzione memoria, questo terminale permette di registrare e visualizzare le immagini in modo semplice e intuitivo. La funzione di segreto di conversazione offre un ulteriore livello di privacy, mentre il tasto luce/apriporta facilita l'accesso e l'illuminazione dell'area circostante. La modalità hands-free consente di comunicare senza la necessità di tenere il dispositivo in mano, rendendo l'uso ancora più pratico. Il sistema di collegamento a 2 fili facilita l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni residenziali e commerciali. Con un design moderno e funzionalità avanzate, questo terminale rappresenta una soluzione completa per la sicurezza e la comunicazione in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

190,2 mm

altezza

138,2 mm

profondità

20 mm

assorbimento di potenza

4 W

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Postazione interna intercom 2 fili vivavoce nero con video memoria e apriporta sicurezza casa ufficio
€ 57,38 x 1 pz.
(pz.)