Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPVEB12UB
Cod. Produttore
PVEB12UB

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portella ricambio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Ergonomico e funzionale
  • Resistenza: Usura e ambientale
  • Compatibilità: Vari modelli
  • Serie: GGPVEB12UB
Porta a serratura di colore bianco realizzata in vetro con finitura a verniciatura a polvere, progettata come portella di ricambio per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce resistenza e un aspetto pulito e professionale, ideale per proteggere e isolare sezioni di impianti elettrici mantenendo la visibilità grazie al materiale trasparente. La sua superficie trattata assicura durabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il GGPVEB12UB è un portella di ricambio progettata per garantire un'installazione semplice e veloce nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa portella offre una robustezza e una durabilità eccezionali, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua compatibilità con vari modelli di apparecchiature elettriche la rende una scelta versatile per la sostituzione di componenti usurati. Il design ergonomico e funzionale facilita l'uso e l'accesso, assicurando che la manutenzione sia rapida e senza complicazioni. Con una finitura che resiste all'usura e alle condizioni ambientali, il GGPVEB12UB è l'accessorio perfetto per mantenere l'efficienza e la sicurezza delle installazioni elettriche.

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

581 mm

materiale

Vetro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Portella ricambio robusta per armadi elettrici industriali e commerciali