Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPVEB18UB
Cod. Produttore
PVEB18UB

Informazioni di prodotto

Porta in vetro EASEBOX 18U bianco
Descrizione del produttore: Portella di ricambio progettata per garantire una sostituzione semplice e sicura. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione ottimale per componenti elettrici. Ideale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offre una soluzione affidabile e funzionale per interventi di manutenzione o riparazione.

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

847 mm

materiale

Vetro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere