Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107162
Cod. Produttore
107162
Cod. EAN
4015081069255

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3
  • Sistema: 60 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Resistenza temperatura: 120 °C
  • Autoestinguente: UL 94
  • Colore: RAL 7035
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Portasbarre trifase con portata di 1600A, progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato per tre poli, assicura robustezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta corrente. Ideale per la distribuzione dell’energia elettrica, offre una soluzione compatta e resistente per il montaggio e il supporto delle barre conduttrici, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Portasbarre IEC/UL, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=1600A, poli=3, utilizzabile per doppio profilo a T, adatto come portasbarre esterno o centrale, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito, approvato UL

numero di poli

3

distanza delle guide

60 mm

max. corrente nominale

1600 A

Produttore

Portasbarre 3 poli 1600A sistema 60mm uso industriale