› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Portalampade

Portalmpd alogene blocch.steat.8A/250V

Cod. Rexel VI02380
Cod. Produttore 02380
Cod. EAN 8007352037885

Informazioni principali

  • Corrente: 8 A
  • Tensione: 250 V
  • Attacco: R7s
  • Potenza lampada: 300-500 W
  • Lunghezza cavo: 200 mm
  • Materiale cavo: PTFE 0,75 mm²
  • Temp. max portalampade: 350 °C
  • Serie: VI02380

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampade a blocchetto, steatite, 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Supporto doppio

portalampada

R7s

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Portalmpd alogene blocch.steat.8A/250V