›

Portaled incavato alloggiamento LED 5 mm installazioni elettriche rapide sicure

Cod. Rexel EA040815200
Cod. Produttore 040815200
Cod. EAN 8029564053552

Informazioni principali

  • Tipo: porta LED incavato
  • Alloggiamento: LED 5 mm
  • Materiale: resistente e sicuro
  • Installazione: semplice e affidabile
  • Protezione: ottimale per LED
  • Compatibilità: componenti standard
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: EA040815200

Descrizione del prodotto

Portaled incavato con alloggiamento per resistenza da 5 mm, realizzato con materiali resistenti per garantire un'installazione sicura e duratura. Progettato per impieghi elettrici, assicura un collegamento affidabile e stabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La struttura combina componenti metallici e plastici per ottimizzare la funzionalità e la protezione del dispositivo collegato. Descrizione del produttore: Portaled incavato con alloggiamento per LED da 5 mm, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambito elettrico, assicura una protezione ottimale del LED e facilita la diffusione della luce. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio affidabile e un aspetto pulito, questo porta LED è compatibile con componenti standard e contribuisce a migliorare l'efficienza e la durata delle installazioni luminose.
Portaled incavato alloggiamento LED 5 mm installazioni elettriche rapide sicure