›

Portaled conico nichelato diametro 3 mm per installazioni elettriche efficienza e durata

Cod. Rexel EA040814200
Cod. Produttore 040814200
Cod. EAN 8029564053453

Informazioni principali

  • Diametro: 3 mm
  • Finitura: nichelata
  • Forma: conica
  • Applicazione: componenti elettrici
  • Protezione: antiruggine
  • Montaggio: LED standard
  • Dissipazione calore: ottimizzata
  • Serie: EA040814200

Descrizione del prodotto

Portaled conico nichelato con diametro di 3 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente con finitura nichelata, offre ottima durabilità e protezione contro la corrosione. Ideale per l’uso con LED, assicura una perfetta tenuta e facilita l’installazione grazie alla sua forma conica e alla filettatura precisa. Adatto a diverse applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Portaled conico nichelato con diametro di 3 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e resistenza. La finitura nichelata garantisce durabilità e protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo portaled è progettato per facilitare il montaggio di LED con dimensioni standard, offrendo stabilità e un aspetto professionale nelle installazioni elettriche. La forma conica contribuisce a una migliore dissipazione del calore, migliorando l'efficienza del LED e la sicurezza dell'impianto.
Portaled conico nichelato diametro 3 mm per installazioni elettriche efficienza e durata