Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02463
Cod. Produttore
02463
Cod. EAN
8007352038097

Informazioni di prodotto

Portalampada per fluor. G13 a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

G13

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada rigido bianco per lampade fluorescenti tubolari G13, 2A 250V, fissaggio a vite, uso domestico e industriale

€ 1,92 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info