›

Portalampada resistente per installazione rapida e sicura, compatibile vari attacchi lampada, uso domestico e professionale

Cod. Rexel EA040811000
Cod. Produttore 040811000
Cod. EAN 8029564662754

Informazioni principali

  • Tipo: Portalampada
  • Materiali: Resistenti e di qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Vari attacchi lampade
  • Sicurezza: Elevata durante l’uso
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: EA040811000

Descrizione del prodotto

Portalampada compatto con attacco M16, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per spazi limitati, con una lunghezza totale di 48 mm e un diametro di 14 mm. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nel tempo, è adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e sicurezza. La struttura facilita l’installazione e il collegamento rapido dei componenti elettrici, ottimizzando l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: Portalampada progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile delle lampade all'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e un'elevata sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, facilita l'installazione e la sostituzione delle lampadine, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione. Compatibile con diversi tipi di attacchi, rappresenta un componente essenziale per ogni impianto elettrico.
Portalampada resistente per installazione rapida e sicura, compatibile vari attacchi lampada, uso domestico e professionale