Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02405
Cod. Produttore
02405
Cod. EAN
8007352037922

Informazioni di prodotto

Portalampada per fluor. G5 a scatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G5, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi da 0,5 mm2 a 1 mm2 - contatti ottone, massima temperatura d'impiego continuo 110 °C, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

G5

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

Produttore

Portalampada per lampade fluorescenti G5 a scatto con morsetti a molla e contatti in ottone, uso elettrico fino a 110°C, colore bianco