Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02378
Cod. Produttore
02378
Cod. EAN
8007352148680

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Attacco: GU10/GZ10
  • Massima temperatura: 270 °C
  • Molle fermafilo: doppie
  • Fori per viti: M3
  • Raccordo filettato: M10x1
  • Classe apparecchio: II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco GU10/GZ10, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

GU10

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Portalampada per lampade alogene GU10/GZ10 2A 250V con molle fermafilo doppie per apparecchi classe II temperatura max 270°C

€ 3,27 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info