Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02370
Cod. Produttore
02370
Cod. EAN
8007352037878

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4,5 A
  • Tensione: 24 V
  • Attacchi: G4, G5.3, GX5.3
  • Cavo: 140 mm teflon PTFE
  • Temperatura max portalampade: 300 °C
  • Temperatura max cavo: 180 °C
  • Fori fissaggio: ø 3,3 mm
  • Serie: VI02370

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade 4,5 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5.3 - GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 180 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 11,5 mm, corpo ø 17 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

GX5,3

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada per lampade alogene 4,5A 24V attacco G4-GX5.3 cavo teflon alta temperatura

€ 2,77 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info