Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02396
Cod. Produttore
02396
Cod. EAN
8007352079861

Informazioni di prodotto

Portalampada per alogene R7s 10A/250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm2. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm

colore

Bianco

Tipologia

Supporto doppio

portalampada

R7s

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Piede di fissaggio

Produttore

Portalampada metallico per alogene R7s 10A 250V con base fissaggio e cavo teflon PTFE 350mm uso industriale