Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02446
Cod. Produttore
02446
Cod. EAN
8007352038011

Informazioni di prodotto

Portalampada fluor.G13 past.molla bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade elastico a pastiglia 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, rotondo, bottone girevole, con molleggio, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato, bianco. Fissaggio attraverso occhielli elastici - Fori ø 3,5 mm interasse 26 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

G13

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada fluorescente G13 pastiglia con molla bianco per lampade tubolari