Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02464
Cod. Produttore
02464
Cod. EAN
8007352031418

Informazioni di prodotto

Portalampada fluor. G13 a vite+portastrt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

G13

Con porta starter

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada fluorescente G13 a vite con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, uso elettrico fino 80°C, bianco

€ 3,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info