Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02187
Cod. Produttore
02187
Cod. EAN
8007352037793

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portalampada E40
  • Materiale: Porcellana bianca
  • Fissaggio: Piastrina dritta
  • Asole fissaggio: ø 5,2x7,5 mm
  • Interasse asole: 52 mm
  • Serie: VI02187
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Uso elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E40 con piastrina di fissaggio dritta, porcellana, bianco. Asole di fissaggio ø 5,2x7,5 mm interasse 52 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E40

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Ceramica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada E40 porcellana bianco piastrina fissaggio dritta per uso industriale

€ 12,64 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info