Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02174.D
Cod. Produttore
02174.D
Cod. EAN
8007352037755

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portalampada E27
  • Materiale: Porcellana
  • Diametro corpo: 43 mm
  • Fissaggio: Piastrina dritta
  • Colore: Bianco
  • Assole fissaggio: ø 4,5x6 mm
  • Interasse assole: 53 mm
  • Serie: VI02174.D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio dritta, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x6 mm interasse 53 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E27

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Ceramica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada E27 corpo porcellana cilindrico ø43mm piastrina fissaggio dritta bianco uso domestico e industriale

€ 2,76 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info