Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02174.S
Cod. Produttore
02174.S
Cod. EAN
8007352160644

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Corpo: porcellana
  • Forma: cilindrico ø 43 mm
  • Fissaggio: piastrina isolante
  • Asole: ø 4,5x9 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: VI02174.S
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E27, corpo porcellana, cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio a squadra isolante, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x9 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E27

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Ceramica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada E27 corpo porcellana ø43mm con piastrina fissaggio a squadra isolante bianco

€ 2,61 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info