Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02148
Cod. Produttore
02148
Cod. EAN
8007352075924

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portalampada E14
  • Raccordo: M10x1
  • Vite di blocco: Presente
  • Morsetto terra: Sul cappuccio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Colore: Ottone lucido
  • Finitura: Metallico
  • Serie: VI02148

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade metallico E14, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

colore

Ottone

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E14

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Portalampada E14 metallico con vite blocco e morsetto terra, filettatura M10x1, acciaio zincato ottone

€ 4,93 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info