Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02135.B
Cod. Produttore
02135.B
Cod. EAN
8007352100145

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 2A
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Portalampada E14
  • Forma: A squadra
  • Serie: VI02135.B
  • Fissaggio: Vetro rinforzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E14 a squadra, poliestere rinforzato vetro, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E14

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada E14 a squadra poliestere rinforzato vetro bianco uso domestico e industriale

€ 2,79 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info