Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02197
Cod. Produttore
02197
Cod. EAN
8007352037823

Informazioni di prodotto

Portalampada E10 base porcellana bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E10, base porcellana, per impieghi fino a 24 V. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 22 mm, base ø 32 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E10

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Ceramica

tipo di fissaggio

Piede di fissaggio

Produttore

Portalampada E10 base porcellana bianco per impieghi fino a 24V fissaggio ø3,5 mm interasse 22 mm