Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02196
Cod. Produttore
02196
Cod. EAN
8007352037816

Informazioni di prodotto

Portalampada E10 base bakelite nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E10, base bakelite, per impieghi fino a 24 V, nero. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 21 mm, base ø 29 mm

colore

Nero

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E10

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede di fissaggio

Produttore

Portalampada E10 base bakelite nero per impieghi fino a 24V fissaggio ø3,5 mm interasse 21 mm