Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02381
Cod. Produttore
02381
Cod. EAN
8007352037892

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 6 A
  • Tensione: 250 V
  • Attacco: R7s
  • Potenza lampade: 200-500 W
  • Lunghezza cavo: 250 mm
  • Temperatura max portalampade: 250 °C
  • Temperatura max cavo: 180 °C
  • Serie: VI02381

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade a blocchetto steatite 6 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 200-300-500 W, 250 mm cavo teflon Silicone 0,75 mm2 - staffa di fissaggio a U. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 250 °C, del cavo 180 °C. Staffa con foro centrale ø 4,8 mm e asole 4,5x9 ,0 mm interasse 65 mm

colore

Bianco

Tipologia

Supporto doppio

portalampada

R7s

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada blocchetto steatite 8A 250V attacco R7s per lampade alogene 300-500W con cavo teflon 200mm e staffa fissaggio a U temperatura fino 350°C

€ 4,88 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info