Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02391
Cod. Produttore
02391
Cod. EAN
8007352037915

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 6 A
  • Tensione: 250 V
  • Attacco: R7s
  • Potenza lampada: 300-500 W
  • Lunghezza cavo: 250 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Temp. max portalampade: 300 °C
  • Serie: VI02391

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm

colore

Bianco

Tipologia

Supporto doppio

portalampada

R7s

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada alogena cilindrico steatite 6A 250V attacco R7s per lampade 300-500W uso industriale

€ 10,21 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info