Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02390
Cod. Produttore
02390
Cod. EAN
8007352037908

Informazioni di prodotto

Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 150-250 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm

colore

Bianco

Tipologia

Supporto doppio

portalampada

R7s

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalampada alogena cilindrico steatite 6A 250V attacco R7s con cavo teflon 250 mm fissaggio dritto